Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400676
Cod. Produttore
307400676
Cod. EAN
6942160446493

Informazioni di prodotto

Matassa cavo U/UTP CAT6A 305 m nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1LN6AUSPE U/UTP CAT6A PE è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Con un numero di fili pari a otto e un singolo elemento ritorto, questo cavo è ideale per garantire una trasmissione dei dati stabile e veloce. Realizzato con un conduttore in rame di alta qualità, il cavo presenta una sezione AWG di 23, che contribuisce a una riduzione delle perdite di segnale e a una maggiore efficienza energetica. Il design robusto e la costruzione di questo cavo lo rendono adatto a diverse applicazioni, assicurando una protezione ottimale contro interferenze esterne. La sua versatilità lo rende perfetto per installazioni in ambienti sia commerciali che residenziali, dove è richiesta una connessione di rete affidabile e performante. Con il suo rivestimento durevole, questo cavo è pronto a soddisfare le esigenze delle moderne infrastrutture di rete.

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

U/UTP

tensione nominale U

80 V

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A

diametro del conduttore

0,565 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliolefina

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

1

numero di fili

8

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Fca

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 75 °C

Produttore

Matassa cavo U/UTP CAT6A 305m 23AWG rame nero rete dati alta qualità

€ 459,94 x 1 pz.
(pz.)