Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305302400
Cod. Produttore
305302400
Cod. EAN
6941264081029

Informazioni di prodotto

Master Station IP 10'' touch IPS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La stazione master DS-KM9503 è un dispositivo avanzato progettato per garantire un'ottima gestione delle comunicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa stazione è caratterizzata da un design elegante e funzionale. La sua interfaccia intuitiva include un tasto luce/apriporta, che consente un accesso rapido e semplice. Grazie alla funzione di memoria, è possibile registrare e richiamare facilmente le impostazioni preferite, migliorando l'efficienza operativa. La modalità hands free permette di comunicare senza dover utilizzare le mani, rendendo questa stazione ideale per ambienti dinamici. Con un'installazione semplice e versatile, la DS-KM9503 è perfetta per ogni contesto, dalla casa agli uffici, assicurando sempre una connessione chiara e affidabile.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

colore

Grigio

larghezza

292 mm

altezza

166 mm

profondità

31 mm

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

12 W

viva voce

tecnica di installazione

Network engineering

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

lampade di funzionamento

con touch screen

diagonale schermo in pollici

10,1 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

Master Station IP 10'' touch IPS DS-KM9503 con funzione hands free e tasto apriporta per comunicazioni efficienti in ambienti casa e ufficio