›

MASK+ ROUND 22 S/EW 840 AN96 SE

Cod. Rexel PI3105011
Cod. Produttore 3105011
Cod. EAN 8018367691368

Informazioni principali

  • Serie: MASK+ ROUND 22
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 1,5 A
  • Protezione: IP44
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Efficienza luminosa: 96 lm/W
  • Durata: 50.000 h
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

MASK+ ROUND 22 S/EW 840 AN96 SEPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: MASK+ ROUND 22 S/EW 840 AN96 SEPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
MASK+ ROUND 22 S/EW 840 AN96 SE