Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3102530
Cod. Produttore
3102530
Cod. EAN
8018367685046

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile e robusto, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una facile manipolazione
  • Guarnizione in silicone per una rapida e sicura installazione a tenuta stagna
  • Modulo LED a tensione di rete 220-240V con protezione da sovratensioni fino a 500V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro verniciato internamente per una luce omogenea e diffusa
  • Versioni mono e biemissione per un’illuminazione personalizzata
  • Risparmio energetico garantito dal modulo LED efficiente e duraturo

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Guarnizione in silicone / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso / Versioni DETEK disponibili a richiesta Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Guarnizione in silicone / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso / Versioni DETEK disponibili a richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Bianco

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

390 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

54000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

MASK+ MINI B 16 S/EW 840 WH87