Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100763
Cod. Produttore
3100763
Cod. EAN
8018367675108

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile e robusto, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per facilità di montaggio e durabilità
  • Guarnizione in silicone per una rapida e sicura installazione stagna
  • Versioni mono e biemissione per flessibilità nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce omogenea e diffusa grazie al diffusore in vetro verniciato internamente
  • Possibilità di illuminazione generale e di emergenza con autonomia di 1 ora
  • Versioni dimmerabili DALI disponibili per risparmio energetico e controllo personalizzato

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Guarnizione in silicone / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso / Le versioni EM/1P prevedono l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza / Emergenza – autonomia 1 ora / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa / Guarnizione in silicone / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso / Le versioni EM/1P prevedono l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza / Emergenza – autonomia 1 ora / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

914 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK06

materiale della copertura

Vetro opaco/satinato

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

uscita della luce

Diretto

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

62 mm

lunghezza

168 mm

numero di poli

3

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore del corpo

Antracite

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

portalampada

Altro

larghezza

326 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

73,15 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

10,5 ... 10,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA