Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93600QS
Cod. Produttore
93600QS
Cod. EAN
8012199707891

Informazioni di prodotto

mas - setto separatore orizz MAS400 L=600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Setto separatore orizzontale per quadri e armadi LDX400 larghezza 600mm

profondità totale per installazione in armadio

250 mm

larghezza

600 mm

larghezza totale per installazione in armadio

700 mm

altezza

5 mm

forma costruttiva

kit di montaggio

esecuzione della superficie

zincato

materiale

acciaio

colore

grigio

Produttore

MAS - SETTO SEPARATORE ORIZZ MAS400