Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
850 mm
larghezza totale per installazione in armadio
950 mm
materiale
acciaio
esecuzione della superficie
zincato
forma costruttiva
kit di montaggio
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te