Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91840/6SBO
Cod. Produttore
91840/6SBO
Cod. EAN
8012199798912

Informazioni di prodotto

mas - kit segregazione barre orizz l=600mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di segregazione barre orizzontale larghezza 600mm e profondità 350mm

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

altezza

600 mm

larghezza totale per installazione in armadio

475 mm

larghezza

350 mm

esecuzione della superficie

zincato

colore

grigio

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

Produttore

MAS - KIT SEGREGAZIONE BARRE ORIZZ