Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91832/60N
Cod. Produttore
91832/60N
Cod. EAN
8012199775517

Informazioni di prodotto

mas HDX - piastra in lamiera piena l=600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra in lamiera zincata intermedia larghezza 600mm per installazione apparecchiature in armadi HDX

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

larghezza totale per installazione in armadio

725 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

grigio

esecuzione della superficie

zincato

Produttore

MAS HDX - PIASTRA IN LAMIERA PIENA