Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMMP350W38M316
Cod. Produttore
MMP350W38-M316
Cod. EAN
0074983089864

Informazioni di prodotto

La piastra di marcatura PDMMP350W38M316 garantisce efficienza e durata in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie ai quattro fori
  • Materiale resistente che riduce la necessità di sostituzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta durabilità con acciaio inossidabile 316
  • Protezione dalla corrosione per prestazioni affidabili nel tempo
La PDMMP350W38M316 è una piastra di marcatura realizzata in acciaio inossidabile 316, progettata per garantire durabilità e resistenza alla corrosione. Con quattro fori, questa piastra offre un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali. Il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi progetto, mentre il materiale inossidabile assicura prestazioni affidabili nel tempo. Una scelta perfetta per chi cerca qualità e funzionalità. Descrizione del produttore: La PDMMP350W38M316 è una piastra di marcatura realizzata in acciaio inossidabile 316, progettata per garantire durabilità e resistenza alla corrosione. Con quattro fori, questa piastra offre un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali. Il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi progetto, mentre il materiale inossidabile assicura prestazioni affidabili nel tempo. Una scelta perfetta per chi cerca qualità e funzionalità.

colore

naturale

larghezza

10.0 mm

tipo

a parete media

lunghezza

89.0 mm

materiale

acciaio inossidabile

con casella di testo