› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Marcacavo termorestringente zero alogeni TLFX127YE 54m diametro 12.7/6.4 mm per industria ferroviaria

Cod. Rexel MEHE554-51501
Cod. Produttore 554-51501
Cod. EAN 4031026443355

Informazioni principali

  • Serie: TLFX
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Temperatura esercizio: -55°C a +125°C
  • Diametro finale max: 6,4 mm
  • Spessore parete: 0,68 mm
  • Certificazione: EN 45545-2
  • Indice ossigeno: 33,4 %

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rapporto di restringimento 2:1. Disponibile in bianco e giallo. Diametri di cavo da 50,8 mm a 1,2 mm. Zero alogeni. Bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. Elevato indice di ossigeno (36,5 %). Fornito in comode scatole per lo stoccaggio. Il TLFX è un materiale termorestringente zero alogeni approvato per l'industria ferroviaria europea con rapporto di restringimento 2:1, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. Le speciali caratteristiche del materiale mostrano una bassa propagazione, densità e tossicità dei fumi. La guaina viene preparata per garantire una qualità di stampa elevata in qualsiasi condizione. Oltre alla possibilità di stampare, grazie alle stampanti a trasferimento termico di HellermannTyton, è possibile pretranciare a determinate lunghezze o tagliare completamente il marcacavo.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,68 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

18 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

TLFX

Marcacavo termorestringente zero alogeni TLFX127YE 54m diametro 12.7/6.4 mm per industria ferroviaria