› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Marcacavo termorestringente 3:1 176m poliolefina resistente stampa personalizzabile cavi elettrici

Cod. Rexel MEHE553-30351
Cod. Produttore 553-30351
Cod. EAN 4031026540887

Informazioni principali

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Colore: Bianco (WH)
  • Diametro fornito min: 3,0 mm
  • Diametro finale max: 1,0 mm
  • Spessore parete: 0,56 mm
  • Temperatura esercizio: -55°C a +135°C
  • Serie: TCGT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fattore di restringimento 3:1. Disponibile in nero, blu, rosso, bianco e giallo. Diametri di cavo da 39 mm a 1 mm. Buona resistenza meccanica, ai solventi organici e chimici in genere. Elevata flessibilità. Fornito in pratiche scatole. Il TCGT è un materiale termorestringente 3:1 di tipo commerciale, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. La poliolefina di cui TCGT è composto ha una buona resistenza meccanica, ai solventi chimici e organici. La superficie della guaina viene preparata specificatamente per permettere una stampa ottimale in ogni momento. Le stampanti HellermannTyton permettono all'utente di personalizzare facilmente marcacavi di elevata qualità. In aggiunta è possibile pretranciare la guaina o tagliarla alla lughezza desiderata.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,56 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TCGT

Marcacavo termorestringente 3:1 176m poliolefina resistente stampa personalizzabile cavi elettrici