Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV7AP02
Cod. Produttore
GV7AP02
Cod. EAN
3389110567342

Informazioni di prodotto

  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Distanza retro/porta: 185-600 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Lucchettabile: 1-3 lucchetti
  • Peso netto: 0,775 kg
  • Posizione montaggio: Frontale
  • Serie: TeSys GV7

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV5, GV6, GV7 montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore di emergenza, fornisce una manopola rossa sulla piastra frontale gialla con indicazione delle 3 posizioni OFF, ON, TRIP. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP55 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 185-600 mm). Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).

con prolungamento d'asse

con maniglia rossa/gialla

Serie

TeSys GV7

Produttore

Manovra rotativa rinviata rossa - accessorio di controllo per interruttore automatico TeSys GV7 e TeSys GV5