Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW98521
Cod. Produttore
GW98521
Cod. EAN
8011564438149

Informazioni di prodotto

MAN.RINVIATA NERA+ASTA MSS 125-160 IP65
Serie 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità  nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

chiudibile

Serie

INTERRUTT__SCATOLATI,POWER

Produttore

MANOVRA ROTATIVA RINVIATA - MSS 125/160 IP65 - NERA - 200MM