Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AH01
Cod. Produttore
GS1AH01
Cod. EAN
3389110561111

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50-63 A
  • Tipo manovra: Rotativa lato destro
  • Colore leva: Nero
  • Posizioni leva: O-I
  • Chiusura con lucchetto: Sì
  • Norme di riferimento: IEC
  • Serie: TeSys GS
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento diretta TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 50 A - 63A GS1FD, GS1GD. Manopola nera, serrabile con lucchetto, per un montaggio diretto sul lato destro del sezionatore.

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Produttore

Manovra rotativa lato destro GS1 - 50...63 A - manopola nera