Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AH02
Cod. Produttore
GS1AH02
Cod. EAN
3389110561135

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GS
  • Corrente nominale: 100-400 A
  • Tipo manovra: lato destro diretto
  • Colore leva: nero
  • Posizioni leva: O-I
  • Chiusura lucchetto: con serratura
  • Normativa: IEC
  • Peso netto: 0,1 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento diretta TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 100 A - 400A GS1JD, GS1KD, GS1KKD, GS1LLD, GS1LD, GS1ND, GS1QQD. Manopola nera, serrabile con lucchetto, per un montaggio diretto sul lato destro del sezionatore.

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Produttore

Manovra rotativa lato destro GS1 - 100...400 A - manopola nera