Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AH120
Cod. Produttore
GS2AH120
Cod. EAN
3389119411820

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Manovra rotativa
  • Corrente nominale: 30 A
  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Protezione: NEMA 3R/12
  • Chiusura lucchettabile: Sì
  • Serie: TeSys GS
  • Norme: UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 30A GS1DDU, GS1DU. Manopola rossa con piastra frontale gialla, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione NEMA 1, 3R, 12, per il funzionamento da lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Produttore

Manovra rotativa frontale esterna TeSys GS - rossa - per int.-sez. 30 A UL