Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AH410
Cod. Produttore
GS2AH410
Cod. EAN
3389119411851

Informazioni di prodotto

  • Posizioni leva: O-I
  • Corrente nominale: 30 A
  • Tipo manovra: Frontale esterno
  • Colore leva: Nero
  • Colore piastra: Grigio
  • Chiusura a lucchetto: Con
  • Grado protezione: NEMA 4X
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 30A GS1DDU, GS1DU. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione 1, 3R, 4, 4X, 12, per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Produttore

Manovra rotativa frontale esterna TeSys GS - nera - per int.-sez. 30 A UL