Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AH110
Cod. Produttore
GS2AH110
Cod. EAN
3389119411813

Informazioni di prodotto

  • Tipo manovra: Frontale esterno
  • Corrente nominale: 30 A
  • Colore leva: Nero
  • Colore piastra: Grigio
  • Protezione NEMA: 3R/12
  • Chiusura a lucchetto: Con
  • Norme di riferimento: UL, CSA
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 30A GS1DDU, GS1DU. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione NEMA 1, 3R, 12, per il funzionamento da lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Produttore

Manovra rotativa frontale esterna TeSys GS - nera - per int.-sez. 30 A UL