Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AH150
Cod. Produttore
GS2AH150
Cod. EAN
3389119411899

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 600-800 A
  • Tipo manovra: Rotativa frontale
  • Colore leva: Nero
  • Colore piastra: Grigio
  • Protezione: NEMA 4X
  • Chiusura a lucchetto: Presente
  • Normative: UL, CSA
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 600-800A GS2SU, GS2TU. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione NEMA 1, 3R, 12, per il funzionamento da lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Produttore

Manovra rotativa frontale diretta TeSys GS - nera - per int.-sez. 600...800 A UL