Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1AH103
Cod. Produttore
GS1AH103
Cod. EAN
3389110244038

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tipo manovra: Frontale diretto
  • Colore leva: Nero
  • Posizioni leva: O-I
  • Chiusura lucchetto: Con serratura
  • Normativa di riferimento: IEC
  • Serie: TeSys GS
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento diretta TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 32A IEC GS1DD, GS1DDB. Manopola nera, serrabile con lucchetto, per un montaggio diretto sul lato frontale del sezionatore.

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Produttore

Manovra rotativa anteriore GS1 - 32 A - manopola nera