Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AH560
Cod. Produttore
GS2AH560
Cod. EAN
3389119411608

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GS
  • Corrente nominale: 630-800 A
  • Tipo manovra: Frontale esterno
  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Grado protezione: IP65
  • Chiusura a lucchetto: Con
  • Normativa di riferimento: IEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 630-800A GS2S, GS2SB, GS2T, GS2TB. Manopola rossa con piastra frontale gialla, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP65 per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Produttore

Manopola esterna rossa TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 630...800 A