Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AH340
Cod. Produttore
GS2AH340
Cod. EAN
3389119411783

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100-400 A
  • Grado protezione: IP65
  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Posizioni manopola: O-I
  • Chiusura a lucchetto: Posizione O
  • Norme di riferimento: IEC
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia operativa esterna TeSys GS per selettori-sezionatori a fusibile a 3 poli e 4 poli 100-400A GS2J, GS2JB, GS2K, GS2KK, GS2LL, GS2LLB, GS2L, GS2LB, GS2MMB, GS2N, GS2NB, GS2QQ, GDSQQB. Manopola rossa con piastra frontale gialla, lucchettabile, da montare sul lato di un involucro con protezione IP65, per il funzionamento dal lato sinistro. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per sezionatore di carico

Con serratura a chiave

Serie

TeSys GS

Produttore

Manopola esterna rossa TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 100...400 A