Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AH515
Cod. Produttore
GS2AH515
Cod. EAN
3389119411530

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32-63 A
  • Tipo manovra: Frontale esterno
  • Colore leva: Nero
  • Grado protezione: IP55
  • Chiusura lucchettabile: Sì
  • Normativa di riferimento: IEC
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 32-63A GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP55 per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Produttore

Manopola esterna nera TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 32...63 A