› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Manopola esterna nera TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 32...63 A

Cod. Rexel TEGS2AH510
Cod. Produttore GS2AH510
Cod. EAN 3389119411554

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32-63 A
  • Protezione IP: IP65
  • Tipo manovra: Frontale esterno
  • Colore leva: Nero
  • Colore piastra: Grigio
  • Chiusura lucchetto: Con
  • Norme di riferimento: IEC
  • Serie: TeSys GS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 32-63A GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP65 per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Manopola esterna nera TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 32...63 A
€ 46,19 x 1 pz.
(pz.)