Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AH210
Cod. Produttore
GS2AH210
Cod. EAN
3389119411691

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32-63 A
  • Protezione IP: IP65
  • Colore leva: Nero
  • Colore piastra: Grigio
  • Tipo manovra: Lato destro esterno
  • Posizioni manopola: O-I
  • Bloccabile in posizione: O
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 32-63A GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sul lato di un involucro con protezione IP65, per il funzionamento dal lato sinistro. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Con serratura a chiave

Serie

TeSys GS

Produttore

Manopola esterna nera TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 32...63 A