Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AH570
Cod. Produttore
GS2AH570
Cod. EAN
3389119411615

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Protezione IP: IP65
  • Tipo di manovra: Frontale esterno
  • Colore leva: Nero
  • Colore piastra: Grigio
  • Chiusura a lucchetto: Con
  • Norme di riferimento: IEC
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 1250A GS2V, GS2VB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP65 per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Produttore

Manopola esterna nera TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 1250 A