Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AH535
Cod. Produttore
GS2AH535
Cod. EAN
3389119411547

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GS
  • Corrente nominale: 100-400 A
  • Tipo manovra: Frontale esterno
  • Grado protezione: IP55
  • Colore leva: Nero
  • Colore piastra: Grigio
  • Chiusura a lucchetto: Con
  • Norme di riferimento: IEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia operativa esterna TeSys GS per selettori-sezionatori a fusibile a 3 poli e 4 poli 100-400A GS2J, GS2JB, GS2K, GS2KK, GS2LL, GS2LLB, GS2L, GS2LB, GS2MMB, GS2N, GS2NB, GS2QQ, GDSQQB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP55 per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Produttore

Manopola esterna nera TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 100...400 A