› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Manopola esterna nera TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 100...400 A

Cod. Rexel TEGS2AH530
Cod. Produttore GS2AH530
Cod. EAN 3389119411578

Informazioni principali

  • Serie: TeSys GS
  • Corrente nominale: 100-400 A
  • Tipo manovra: Frontale esterno
  • Colore leva: Nero
  • Colore piastra: Grigio
  • Grado di protezione: IP65
  • Chiusura a lucchetto: Con
  • Norme di riferimento: IEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maniglia operativa esterna TeSys GS per selettori-sezionatori a fusibile a 3 poli e 4 poli 100-400A GS2J, GS2JB, GS2K, GS2KK, GS2LL, GS2LLB, GS2L, GS2LB, GS2MMB, GS2N, GS2NB, GS2QQ, GDSQQB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP65 per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Serie

TeSys GS

Manopola esterna nera TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 100...400 A
€ 49,37 x 1 pz.
(pz.)