Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AH330
Cod. Produttore
GS2AH330
Cod. EAN
3389119411776

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100-400 A
  • Tipo manovra: Lato sinistro esterno
  • Grado protezione: IP65
  • Colore leva: Nero
  • Colore piastra: Grigio
  • Bloccabile in posizione O
  • Norma di riferimento: IEC
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia operativa esterna TeSys GS per selettori-sezionatori a fusibile a 3 poli e 4 poli 100-400A GS2J, GS2JB, GS2K, GS2KK, GS2LL, GS2LLB, GS2L, GS2LB, GS2MMB, GS2N, GS2NB, GS2QQ, GDSQQB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sul lato di un involucro con protezione IP65, per il funzionamento dal lato destro. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per sezionatore di carico

Con serratura a chiave

Serie

TeSys GS

Produttore

Manopola esterna nera TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 100...400 A