Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEDL421S3D
Cod. Produttore
NSYAEDL421S3D
Cod. EAN
3606480168956

Informazioni di prodotto

  • Materiale maniglia: PA + TES
  • Materiale serratura: zamak + acciaio
  • Materiale cilindro: zamak + PA
  • Tipo serratura: cilindro a chiave
  • Numero chiave: 421
  • Peso netto: 0,051 kg
  • Compatibilità: Cassetta PanelSeT S3D
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3D Il numero della chiave è 421 La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,051 kg

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Manopola

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Manopola con chiave 421 per cassette PanelSeT S3D in PA, zamak e acciaio, kit completo con cilindro e 2 chiavi