› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Manopola con chiave 421

Cod. Rexel SLNSYTHL421PLM
Cod. Produttore NSYTHL421PLM
Cod. EAN 3606480192838

Informazioni principali

  • Tipo: Leva di manovra
  • Chiusura: Serratura a chiave
  • Tipo serratura: Cilindro
  • Numero chiave: 421
  • Compatibilità: PLM altezza ≤ 847 mm
  • Montaggio: Diretto su porta
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: PanelSeT PLM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT PLM altezza ≤ 847 mm Il numero della chiave è 421 Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave

Caratteristiche tecniche

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Manopola

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT PLM

Manopola con chiave 421