Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEDL405S3D
Cod. Produttore
NSYAEDL405S3D
Cod. EAN
3606480168963

Informazioni di prodotto

  • Materiale maniglia: PA + TES
  • Materiale serratura: Zama + acciaio
  • Tipo serratura: Cilindro
  • Numero chiave: 405
  • Compatibilità: Cassetta S3D
  • Supporto montaggio: Diretto su serratura
  • Peso netto: 0,051 kg
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3D Il numero della chiave è 405 La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,051 kg

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Manopola

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Manopola con chiave 405 per cassette PanelSeT S3D, cilindro in zamak e PA, kit completo con 2 chiavi