Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTHL405PLM
Cod. Produttore
NSYTHL405PLM
Cod. EAN
3606480192821

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Leva di manovra
  • Chiusura: Serratura a chiave
  • Tipo serratura: Cilindro
  • Numero chiave: 405
  • Compatibilità: PLM altezza 847mm
  • Supporto montaggio: Montaggio diretto su porta
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT PLM altezza ≤ 847 mm Il numero della chiave è 405 Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Manopola

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT PLM