Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEDL3113S3D
Cod. Produttore
NSYAEDL3113S3D
Cod. EAN
3606480168970

Informazioni di prodotto

  • Materiale maniglia: PA + TES
  • Materiale serratura: Zama + acciaio
  • Materiale cilindro: Zama + PA
  • Tipo chiusura: Serratura a chiave
  • Tipo serratura: Cilindro
  • Numero chiave: 3113A
  • Peso netto: 0,052 kg
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3D Il numero della chiave è 3113A La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,052 kg

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Manopola

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Manopola con chiave 3113A per cassette PanelSeT S3D, kit cilindro e 2 chiavi, materiale PA e zamak