Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEDL1242S3D
Cod. Produttore
NSYAEDL1242S3D
Cod. EAN
3606480169007

Informazioni di prodotto

  • Materiale maniglia: PA + TES
  • Materiale serratura: zama + acciaio
  • Materiale cilindro: zama + PA
  • Tipo serratura: cilindro con chiave
  • Numero chiave: 1242
  • Peso netto: 0,051 kg
  • Compatibilità: Cassetta S3D
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3D Il numero della chiave è 1242 La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,051 kg

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Manopola

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Manopola con chiave 1242E per cassette PanelSeT S3D, kit completo con cilindro e 2 chiavi, materiali PA, TES, zamak e acciaio