Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTHL1242EPL
Cod. Produttore
NSYTHL1242EPLM
Cod. EAN
3606480192784

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Leva di manovra
  • Applicazione: Multifunzione
  • Supporto montaggio: Montaggio diretto su porta
  • Compatibilità: PLM altezza ≤ 847 mm
  • Tipo serratura: Cilindro
  • Numero chiave: 1242 E
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT PLM altezza ≤ 847 mm Il numero della chiave è 1242 E Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Manopola

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT PLM