Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-700G04
Cod. Produttore
FLUKE-700G04
Cod. EAN
0095969611008

Informazioni di prodotto

Fluke 700G04 Manometro di precisione, -0.97..1bar, datalogger, 0.05%
Manometri progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione Ai massimi livelli della loro classe per precisione e misure; i manometri di test della serie Fluke 700G sono stati progettati per tutte le esigenze di calibrazione della pressione. I manometri di test della serie 700G sono robusti e di semplice utilizzo; con venti tre modelli con portate da ±10 inH2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; comprese le portate assolute. Possono essere combinati con i 700PTPK o 700HTPK per una soluzione completa di verifica della pressione fino a 600 psi (40 bar) con la pompa da test pneumatica PTP-1 e fino a 10.000 psi (690 bar) con la pompa da test idraulica HTP-2.

numero di canali

1

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

visualizzazione a barre analogica

dare pressione (pompa pressione est.)

misurare la pressione

software di calibrazione

intervallo di misura

-0.97

Produttore

MANOMETRO DI PRECISIONE +/- 15 PSIG