Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXDAL11322
Cod. Produttore
XDAL11322
Cod. EAN
3389110310283

Informazioni di prodotto

Manipolatore analog. omnidir. 6-12 Vdc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manipolatore analogico - omnidirezionale - 6-12 VDC

materiale dell’anello frontale

metallo

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

lunghezza del joystick

59 mm

segnale uscita analogica configurabile

con anello frontale

con ritorno in posizione zero

numero di direzioni di azionamento

1

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

1

Produttore

Manipolatore analogico - omnidirezionale - 6-12 VDC