Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271452
Cod. Produttore
271452
Cod. EAN
4015082714529

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM4-XTVDVR-NA MAN ROSSA
  • Montaggio: flessibile, modulare
  • Compatibilità: NZM4, N(S)4
  • Funzione: arresto d'emergenza
  • Blocco: lucchettabile max 3 lucchetti
  • Bloccoporta: OFF non escludibile
  • Apertura porta: solo dopo rotazione a 0
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza nero, progettato per applicazioni con arresto d'emergenza e compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico. Dotato di bloccaggio con lucchetto per garantire la massima sicurezza e prevenire riavvii accidentali. Offre un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni in ambienti industriali. Ideale per l’installazione in quadri elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza nei sistemi di controllo e comando. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Non combinabile con interblocco meccanico. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. rosso-giallo per arresto d'emergenza. lucchettabile su maniglia e interruttore con rispettivamente max. 3 lucchetti. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Bloccoporta con OFF chiuso non escludibile. Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0. Chiusura interruttore solo a porta chiusa. Utilizzabile per: NZM4, N(S)4

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia arresto emergenza rossa modulare per interruttori NZM4 industriale Germania