› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

MANIGLIA RACK

DKC
Cod. Rexel S3RPA25
Cod. Produttore RPA25
Cod. EAN 8033603074408

Informazioni principali

  • Serie: S3RPA25
  • Tipo: Maniglia rack
  • Uso: Telai rack e accessori
  • Materiale: Universale
  • Applicazione: Multiuso
  • Dimensioni: Standard rack
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Protezione: Robusta e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maniglia universale utilizzabile si sui telai rack che su altri accessori

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Altro

MANIGLIA RACK