›

MANIGLIA CON INS D.A. 3 MM CON LOGO

DKC
Cod. Rexel S3RPCE510
Cod. Produttore RPCE510
Cod. EAN 8033603798823

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia con ins D.A. 3 mm
  • Movimento: Leva ergonomica
  • Inserto: Doppia aletta
  • Diametro inserto: 3 mm
  • Logo: DKC incluso
  • Viteria: Compresa
  • Tipo chiusura: Completa a leva
  • Serie: S3RPCE510

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maniglia ergonomica di chiusura con movimento a leva completa di inserto a doppia aletta d.3 mm con logo DKC, compresa di viteria

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Manovella estraibile

tipo di chiusura

Altro

MANIGLIA CON INS D.A. 3 MM CON LOGO