Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTEL1242EPL
Cod. Produttore
NSYTEL1242EPL
Cod. EAN
3606480192661

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Blocco a chiave
  • Serratura: Cilindro
  • Numero chiave: 1242E
  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Diretto su porta
  • Compatibilità: NSYPLM108/T
  • Serie: PanelSeT PLM
  • Peso imballo: 229 g

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura con chiavi per cassette PanelSeT PLM Il numero della chiave è 1242E Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT PLM