Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTEL405PL
Cod. Produttore
NSYTEL405PL
Cod. EAN
3606480192678

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Leva di manovra
  • Chiusura: Serratura a chiave
  • Tipo serratura: Cilindro
  • Numero chiave: 405
  • Compatibilità: NSYPLM108/T
  • Montaggio: Diretto su porta
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT PLM Il numero della chiave è 405 Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Maniglia a scomparsa + serratura 405