› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

MANIGLIA 80450113

DKC
Cod. Rexel S980450113
Cod. Produttore 80450113

Informazioni principali

  • Serie: S980450113
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Ergonomia: Presenza
  • Finitura: Resistente
  • Installazione: Versatile

Descrizione del prodotto

La maniglia 80450113 è un elemento essenziale per ogni impianto elettrico, progettata per garantire una presa sicura e una funzionalità ottimale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa maniglia offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua forma ergonomica assicura una presa confortevole, facilitando l'uso quotidiano. La finitura del prodotto è stata studiata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, mantenendo un aspetto professionale e curato nel tempo. Grazie alla sua versatilità, questa maniglia si integra facilmente in vari contesti di installazione, rendendola una scelta pratica per elettricisti e professionisti del settore. Con la maniglia 80450113, si ottiene un accessorio funzionale e di design, perfetto per ottimizzare qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: La maniglia 80450113 è un elemento essenziale per ogni impianto elettrico, progettata per garantire una presa sicura e una funzionalità ottimale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa maniglia offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua forma ergonomica assicura una presa confortevole, facilitando l'uso quotidiano. La finitura del prodotto è stata studiata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, mantenendo un aspetto professionale e curato nel tempo. Grazie alla sua versatilità, questa maniglia si integra facilmente in vari contesti di installazione, rendendola una scelta pratica per elettricisti e professionisti del settore. Con la maniglia 80450113, si ottiene un accessorio funzionale e di design, perfetto per ottimizzare qualsiasi sistema elettrico.
MANIGLIA 80450113