Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL41032
Cod. Produttore
SL41032
Cod. EAN
3295150410329

Informazioni di prodotto

Manicotto NM32 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 32mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Manicotto NM32 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 32mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale della guarnizione

Senza guarnizione

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

32 mm

divisibile

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Manicotto giunzione tubo diametro 32mm IP40 per tubi esterni uso elettrico industriale

€ 0,791 x 1 pz.
(pz.)