Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL41017
Cod. Produttore
SL41017
Cod. EAN
3295150410176

Informazioni di prodotto

Manicotto NM16 giunzoione tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 16mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Manicotto NM16 giunzoione tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 16mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

16 mm

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Manicotto giunzione tubo diam.16mm IP40 per tubi esterni uso elettrico industriale

€ 0,3494 x 1 pz.
(pz.)