Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL41340
Cod. Produttore
SL41340
Cod. EAN
3295150413405

Informazioni di prodotto

Manicotto MI40 giunz.tubo-tubo IP67 per tubi Ø esterno 40mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manicotto MI40 giunz.tubo-tubo IP67 per tubi Ø esterno 40mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale della guarnizione

Senza guarnizione

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

40 mm

divisibile

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Manicotto giunzione tubo IP67 diametro 40mm per tubi esterni industriale

€ 4,84 x 1 pz.
(pz.)