›

MANICOTTO METALLICO M40X1,5 CE OTN

DKC
Cod. Rexel DK6003-40
Cod. Produttore 6003-40
Cod. EAN 8033648134327

Informazioni principali

  • Filettatura: M40x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP67
  • Continuità elettrica: Norme CEI
  • Uso: Giunzione filetti maschi
  • Norme: CEI EN 60423
  • Serie: DK6003-40
  • Quantità consigliata: 120 pz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Manicotti filettati prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui saranno utilizzati. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali, pertanto non possono essere utilizzati con i tubi metallici rigidi non filettabili. L’accoppiamento raccordo-tubo rigido avviene per avvitamento sul tubo. Il grado di protezione se correttamente avvitati è IP67, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI (Vedi D.A.T. IMQ n° EM568). La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Con filettatura interna

MANICOTTO METALLICO M40X1,5 CE OTN