›

MANICOTTO DI TENUTA PER GUAINA 50,5

DKC
Cod. Rexel DK66BTP50
Cod. Produttore 66BTP50
Cod. EAN 8033648209223

Informazioni principali

  • Descrizione: MANICOTTO DI TENUTA PER GUAINA 50,5
  • Grado protezione: IP66/IP68/IP69
  • Materiale: Termoplastico non propagante fiamma
  • Compatibilità: Tubi flessibili e pieghevoli
  • Tenuta migliorata: Raccordi e tubi con rivestimento aspirato
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Serie: DK66BTP50

Descrizione del prodotto

Prodotto in materiale termoplastico, non propagante la fiamma. Questa soluzione tecnica aumenta il grado di tenuta ad IP66/IP68/IP69 nell'accoppiamento tra raccordi e tubi pieghevoli con rivestimento aspirato . Utilizzabile con qualsiasi raccordo per tubo flessibile e pieghevole.Continuità elettrica garantita. Descrizione del produttore: Prodotto in materiale termoplastico, non propagante la fiamma. Questa soluzione tecnica aumenta il grado di tenuta ad IP66/IP68/IP69 nell'accoppiamento tra raccordi e tubi pieghevoli con rivestimento aspirato . Utilizzabile con qualsiasi raccordo per tubo flessibile e pieghevole.Continuità elettrica garantita.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

MANICOTTO DI TENUTA PER GUAINA 50,5